ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 Frese a candela per cave a T che montano inserti quadri XNMU 1306 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: 3106752
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Codice del produttore 3106752
Numero-L L23980 2255

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1.45″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1.45″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 3.359″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 1
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.695″