Frez czołowy 90° do H690 TNKX 1606 - Płytki wymienne Trigon z 6 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106396
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106396
EAN / GTIN 7291075314298
Numer producenta 3106396
Numer L L23980 690

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, średnica (DC/DCX): 200 mm, liczba elementów tnących (CICT): 11, średnica piasty (DHUB): 135 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 60 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 200 mm
  • Średnica (DC/DCX) 200 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 11
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 135 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni