• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

H690 F90AX D200-11-60-16 Frese a manicotto a 90° che montano inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali H690TNKX 1606

Codice art.: 3106396
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106396
EAN / GTIN 7291075314298
Codice del produttore 3106396
Numero-L L23980 690

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 135 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 11
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 135 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees