H690 F90AX D200-11-60-16 90° rezkar za plano rezkanje za H690 TNKX 1606.. trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106396
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIDO 690
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106396
EAN/GTIN 7291075314298
Številka proizvajalca 3106396
L-število L23980 690

Opis

Opis:

Čelna, vogalna rezkarja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 11, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Premer (DC/DCX) 200 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 135 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 690" Poglej vse