Frez spiralny HELITANG o zakresie średnic 20-32 mm

Nr art.: 3106288
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106288
EAN / GTIN 7291075254877
Numer producenta 3106288
Numer L L23980 572

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 15, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm