T490 LNM D32-36-3-C32-08C Fraises en bout allongées avec plaquettes tangentielles T490 LNMT/HT 08

Réf.: 3106288
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106288
EAN / GTIN 7291075254877
Réf. fabricant 3106288
Article hors catalogue L23980 572

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm