• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

T490 LNM D32-36-3-C32-08C Frese a candela ad elica estesa con inserti a fissaggio tangenziale T490 LNMT/HT 08

Codice art.: 3106288
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106288
EAN / GTIN 7291075254877
Codice del produttore 3106288
Numero-L L23980 572

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL) 110 mm