Narzędzia profilowe SHREDMILL do obróbki zgrubnej

Nr art.: 3106283
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106283
EAN / GTIN 7291075223255
Numer producenta 3106283
Numer L L23980 566

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 30 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 30 mm
  • Średnica (DC/DCX) 30 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Wykonanie przedniej części A
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCCT 1004MO
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy