ERW D030A040-A-5-C32-10 Groborezni profilni rezkarji SHREDMILL

Št. art.: 3106283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106283
EAN/GTIN 7291075223255
Številka proizvajalca 3106283
L-število L23980 566

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 30 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, vpenjalna gred okrogla, vpenjalna gred okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 30 mm
  • Premer (DC/DCX) 30 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1004MO
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse