ERW D030A040-A-5-C32-10 Rough Profiling Endmills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3106283
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106283
EAN/GTIN 7291075223255
Nummer fabrikant 3106283
L-nummer L23980 566

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, snijrandlengte max. (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, bevestigingsschacht Rond, bevestigingsschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1004MO in
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles