Frez trzpieniowy spiralny ze stożkiem stromym zgodny z normą DIN 69871 do płytek wieloostrzowych T490 LNMT/HT 13 mocowanych stycznie.

Nr art.: 3106227
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106227
EAN / GTIN 7291075302677
Numer producenta 3106227
Numer L L23980 489

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 97,5 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 44, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 128 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 301,75 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 97,5 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 44
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 128 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 301,75 mm