T490LNKD80-128-4-INT50-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106227
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106227
EAN / GTIN 7291075302677
Gyártó száma 3106227
L-szám L23980 489

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 44, max. délka břitu (APMX) 128 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 301,75 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 97,5 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 44
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 128 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 301,75 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése