T490LNKD80-128-4-INT50-13 Stopkové frézy se strmým kuželovým provedením podle DIN 69871 pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -.

Č. pol.: 3106227
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106227
EAN/GTIN 7291075302677
Číslo výrobcu 3106227
Číslo L L23980 489

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 44, max. délka břitu (APMX) 128 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 301,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 97.5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 44
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 128 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 301.75 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky