Frez spiralny HELITANG o zakresie średnic 20-32 mm

Nr art.: 3105820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105820
EAN / GTIN 7291075289749
Numer producenta 3105820
Numer L L23980 1827

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1.16″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 4 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,16″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale