T490 LNMD1.00-11.00-2-W100-8 Freze cu canelură extinsă care transportă T490 LNMT/HT 08 Plăcuțe cu prindere tangențială

Cod articol.: 3105820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105820
EAN / GTIN 7291075289749
Număr producător 3105820
L-Număr L23980 1827

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură extinsă care transportă T490 LNMT/HT 08 Plăcuțe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.16″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 4″