T490 LNMD1.00-11-2-W100-8 Fraises en bout allongées avec plaquettes tangentielles T490 LNMT/HT 08

Réf.: 3105820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105820
EAN / GTIN 7291075289749
Réf. fabricant 3105820
Article hors catalogue L23980 1827

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.16″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.16″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″