Frez do dużych posuwów do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105530
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELI6FEED UPFEED LINE
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3105530
EAN / GTIN 7291075260984
Numer producenta 3105530
Numer L L23980 2666

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 22 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 165 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość robocza (LU): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 30,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 22 mm
  • Średnica (DC/DCX) 22 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 129 mm
  • Długość głowicy (LH) 103 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Długość całkowita (OAL) 165 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 2 Nxm
  • Długość użytkowa (LU) 100 mm