FF EWX D32-4-100-W32-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3105530
EAN / GTIN 7291075260984
Réf. fabricant 3105530
Article hors catalogue L23980 2666

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 165 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 129 mm
  • Longueur tête (LH) 103 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm
  • Longueur utile (LU) 100 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout