FF EWX D32-4-100-W32-05 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105530
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105530
EAN / GTIN 7291075260984
Número del fabricante 3105530
Número L L23980 2666

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 165 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 129 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 103 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL) 165 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 100 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos