• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Przecinaki szczelinowe i tarczowe, tarczowe

Nr art.: 3104940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104940
EAN / GTIN 7291075219265
Numer producenta 3104940
Numer L L23980 1447

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 27 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 12, średnica piasty (DHUB): 42 mm, grubość piasty (THUB): 8 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 27 mm
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 12
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 42 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 8 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 6