SDN D100-04-27-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3104940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3104940
EAN / GTIN 7291075219265
Número del fabricante 3104940
Número L L23980 1447

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm, Espesor del núcleo (THUB) 8 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Productos adecuados