SDN D100-04-27-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Cod articol.: 3104940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104940
EAN / GTIN 7291075219265
Număr producător 3104940
L-Număr L23980 1447

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 42 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 8 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6