Narzędzia do frezowania zgrubnego z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 3104906
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104906
EAN / GTIN 7291075223415
Numer producenta 3104906
Numer L L23980 46

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 6 mm, długość całkowita (OAL): 65 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 29 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCCT 1206MO
  • Długość całkowita (OAL) 65 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 7 stopni