ERW D020A032-3-M16-12 Groborezni profilni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3104906
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104906
EAN/GTIN 7291075223415
Številka proizvajalca 3104906
L-število L23980 46

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1206MO
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse