ERW D020A032-3-M16-12 Frese SHREDMILL con attacco filettato FLEXFIT

Codice art.: 3104906
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3104906
EAN / GTIN 7291075223415
Codice del produttore 3104906
Numero-L L23980 46

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCT 1206MO
  • Overall Length (OAL) 65 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7 Degrees