Frezy walcowo-czołowe HELITANG z interfejsem multi-master

Nr art.: 3104864
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104864
EAN / GTIN 7291075228656
Numer producenta 3104864
Numer L L23980 515

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 14,7 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14,7 mm
  • Interfejsy Cechy T10
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 13 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL) 32 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni