T490 ELN D16-2-MMT10 Fraises en bout à 90° avec une connexion filetée MULTI-MASTER utilisant des plaquettes tangentielles

Réf.: 3104864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104864
EAN / GTIN 7291075228656
Réf. fabricant 3104864
Article hors catalogue L23980 515

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 32 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees