T490 ELN D16-2-MMT10 HELITANG stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3104864
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104864
EAN/GTIN 7291075228656
Številka proizvajalca 3104864
L-število L23980 515

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 14,7 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 32 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,7 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 32 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse