Trzpień mocujący z zamontowanymi stycznie płytkami wymiennymi i czterema krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3104822
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Frezy do pogłębiania
Średnica skrawania Dc 100 mm
Długość całkowita L 63 mm
Maks. głębokość cięcia L2 3 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Całkowita liczba płytek skrawających 7
Seria TANGPLUNGE
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104822
EAN / GTIN 7291075422894
Numer producenta 3104822
Numer L L23980 514

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 96 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 31,75 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 7, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 96 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 31,75 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm