HTP D100-07-31.75-R-LN16 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3104822
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104822
EAN/GTIN 7291075422894
Číslo výrobcu 3104822
Číslo L L23980 514

Popis

Popis:

Ponorná fréza, průměr tělesa (BD) 96 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 7, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 96 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné výrobky

Vložky