HTP D100-07-31.75-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104822
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104822
EAN/GTIN 7291075422894
Nummer fabrikant 3104822
L-nummer L23980 514

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrees, huisdiameter (BD) 96 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, snijrandlengte max. (APMX) 3 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 96 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles