Trzpienie do wymiennych głowic frezujących do regulacji długości

Nr art.: 3104403
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104403
EAN / GTIN 7291075253078
Numer producenta 3104403
Numer L L24070 55

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość funkcjonalna (LF): 200 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Długość funkcjonalna (LF) 200 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 11970 obr./min