MM S-A-L200-C16-T06-B Hastes para cabeças de fresagem substituíveis para ajuste de comprimento

N.º do artigo: 3104403
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3104403
EAN/GTIN 7291075253078
Número do fabricante 3104403
Número L L24070 55

Descrição

Descrição:

Acessórios para cabeças de fresagem modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) T06, comprimento funcional (LF) 200 mm, comprimento total (OAL) 200 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 9,6 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) T06 Comprimento funcional (LF) 200 mm Comprimento total (OAL) 200 mm Ângulo de imersão máx. (RPMX) 11970 rpm