MM S-A-L200-C16-T06-B Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104403
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3104403
EAN/GTIN 7291075253078
Nummer fabrikant 3104403
L-nummer L24070 55

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 200 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 11970 Rev/min.