Frez trzpieniowy 90° z adaptacją MULTI-MASTER, do płytek wymiennych HM90 APKT 1003...

Nr art.: 3104244
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104244
EAN / GTIN 7291075205718
Numer producenta 3104244
Numer L L23980 1301

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 19,2 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 38,3 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 19,2 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 24,6 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Długość całkowita (OAL) 38,3 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 7,5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni