• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HM90 E90A-D20-3-MMT12 Frese per spallamento con attacco filettato MULTI-MASTER; montano inserti HM90 APKT 1003

Codice art.: 3104244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104244
EAN / GTIN 7291075205718
Codice del produttore 3104244
Numero-L L23980 1301

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 38.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 24.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL) 38.3 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto