HM90 E90A-D20-3-MMT12 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AP 1003 Inserts

Artikelnummer: 3104244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104244
EAN/GTIN 7291075205718
Nummer fabrikant 3104244
L-nummer L23980 1301

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 19,2 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. lengte snijkanten (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 38,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,2 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 24,6 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 38,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan