Przecinarka szczelinowa i tarczowa z interfejsem FLEXFIT.

Nr art.: 3104050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104050
EAN / GTIN 7291075224078
Numer producenta 3104050
Numer L L23980 1193

Opis

Opis:

  • Przecinaki szczelinowe i tarczowe, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 30,5 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 3

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Długość całkowita (OAL) 30,5 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 3