ETS D040-03-LN08-M08 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3104050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104050
EAN / GTIN 7291075224078
Réf. fabricant 3104050
Article hors catalogue L23980 1193

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 30.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 30.5 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3