ETS D040-03-LN08-M08 Freză cu canelură și disc cu interfață FLEXFIT.

Cod articol.: 3104050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104050
EAN / GTIN 7291075224078
Număr producător 3104050
L-Număr L23980 1193

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură și disc cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 30.5 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3