Frez czołowy do ośmiokątnych i okrągłych płytek wymiennych

Nr art.: 3103254
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIOCTO
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103254
EAN / GTIN 7291075180374
Numer producenta 3103254
Numer L L23980 2408

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 5.49″,liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 3 268″, długość całkowita (OAL): 2:02

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Średnica ostrza (DC): 5 cale
  • Średnica (DC/DCX): 5,49″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 5,49″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,18 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3 268 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Długość całkowita (OAL): 2,02″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 42 stopni