HOF D5.00-8-1.50-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103254
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3103254
EAN/GTIN 7291075180374
Številka proizvajalca 3103254
L-število L23980 2408

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5,49″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 3,268 ″, skupna dolžina (OAL) 2,02″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5,49″
  • Največji premer rezanja (DCX): 5,49″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 0,18″
  • Premer pesta (DHUB): 3,268″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL): 2,02″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 42 stopinj