HOF D5.00-8-1.50-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3103254
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103254
EAN / GTIN 7291075180374
Číslo výrobce 3103254
L-číslo L23980 2408

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5,49″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,268″, Celková délka (OAL) 2,02″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5.49″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.268″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL): 2.02″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne