• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Frez czołowy do ośmiokątnych i okrągłych płytek wymiennych

Nr art.: 3103252
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103252
EAN / GTIN 7291075180350
Numer producenta 3103252
Numer L L23980 2560

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3.49″,liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 2 213″, długość całkowita (OAL): 1,77 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3,49″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3,49″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,18 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 213 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Długość całkowita (OAL): 1,77 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 42 stopni