Frez do frezowania wgłębnego z płytkami XCMT 120408TR, z połączeniem FLEXFIT

Nr art.: 3103189
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103189
EAN / GTIN 7291075169980
Numer producenta 3103189
Numer L L23980 918

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 30,4 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 3, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 30,4 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 35 mm
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm