PLX D32-M16-12 Potopni rezkar z vmesnikom FLEXFIT za XCMT 120408TR obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3103189
EAN/GTIN 7291075169980
Številka proizvajalca 3103189
L-število L23980 918

Opis

Opis:

Potopni rezalnik, premer karoserije (BD) 30,4 mm, premer rezanja (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, najv. Dolžina rezanja (APMX) 9 mm, število efektivnih krast, čelno (ZEFF) 3, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30,4 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm