Adapter do interfejsów FLEXFIT i głowic frezujących MULTI-MASTER

Nr art.: 3103011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103011
EAN / GTIN 7291075162677
Numer producenta 3103011
Numer L L24070 190

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 13 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość całkowita (OAL): 11,3 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,3 mm
  • Długość mocowania po stronie maszyny (LSCMS) 17,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 13 mm
  • Interfejsy Cechy M08
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Rozmiar napędu (DRVS) 11 mm
  • Długość całkowita (OAL) 11,3 mm