MM CAB T06M08-25/1.0 Adaptateur pour le système modulaire MULTI-MASTER et le FLEXFIT.

Réf.: 3103011
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3103011
EAN / GTIN 7291075162677
Réf. fabricant 3103011
Article hors catalogue L24070 190

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 11.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.3 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 11.3 mm