MM CAB T06M08-25/1.0 Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și Freză MULTI-MASTER

Cod articol.: 3103011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103011
EAN / GTIN 7291075162677
Număr producător 3103011
L-Număr L24070 190

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și Freză MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.3 mm
  • Lungime de prindere a sculei (LSCMS): 17.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M08
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 11 mm
  • Lungime totală (OAL): 11.3 mm