3-stronny frez tarczowy, tarczowy, do płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102443
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102443
EAN / GTIN 7291075152326
Numer producenta 3102443
Numer L L23980 1842

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 2.38″, średnica cięcia (DC): 8″, liczba elementów tnących (CICT): 20, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 394″, min. szerokość cięcia (CWN): 3/8″, liczba krawędzi tnących (NOF): 20, średnica piasty (DHUB): 3″, długość całkowita (OAL): 0,562″, Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,38″
  • Średnica ostrza (DC): 8 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 20
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 394 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 3/8 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 20
  • Średnica piasty (DHUB): 3 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): LNET 126504-TN
  • Długość całkowita (OAL): 0 562 cale
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 10